TPX手付きビーカー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35160833 品番 300606
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。
安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。
握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。
170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。
食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。

種類手付ビーカー 容量(mL)100 材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 1目盛(mL)10 目盛あり 胴径(Φmm)上部:61 耐熱温度(℃)170 口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)65.5×55.5×70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35160867
2022-04-14
用途:
自家用車用に使用
その他業種

クリアー部分が明るくメモリも見やすいので抵抗なく使用
しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35160833
2021-05-17
用途:
ハンドクリーム作りの時に
医療・福祉・介護関連業

ハンドクリーム作成時、材料を湯せんにかける際に使いました。
もう20回ほどは使用していますが、黄ばんだり割れたりしていません。本体も割れる心配が無いので安心して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35160867
2021-01-08
用途:
湯煎に
製造業

耐熱性があるのでこれに湯を入れて湯煎に使ってみようと思い購入しました。
取っ手の形状が持ちやすそうなのも決め手です。

2人が参考にしています
対象商品:
35160876
2020-07-16
用途:
アルコール調整時
医療法人いぶき会 様 (医療・福祉・介護関連業)

アルコールを除菌可能濃度に調整するために購入しました。ガラス製と悩みましたが破損時と価格を考慮して。 目盛りがもう少し見やすい色だと有難いなと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
35160867
2019-12-26
用途:
検水作業
サービス業

耐熱性と柔軟性が有って、落としても割れず、作業効率も良さそうです。気に入って使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
35160867
2019-07-31
用途:
クリーニング工場なので洗剤、加工剤・助剤、糊などを計量しながら使っています。
サービス業

量を間違わないよう透明にしました。作業終了後はきれいに洗っておくよう指示しています。毎朝きれいな透明のカップで作業スタートです。選んでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35160885
2017-04-26
用途:
機械に定量の水を入れるため
製造業

お安く購入する事ができ良かったです。これで水の量を測るのも楽になりました

対象商品:
35160867
2020-05-26
用途:
業務用洗剤、殺菌剤等の軽量など
農・林・水産業

耐熱150度と表示がありますが、90度近い熱湯を入れて使用すると2年くらいで底にひわれができて内容物が、漏れ出してしまいます。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする