日本特殊塗料
日本特殊塗料の 下地材/プライマー/シーラー
プルーフロンプライマーS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
35161194
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ウレタン塗膜防水システム
質量(kg)
16
用途
屋上・ベランダ防水・ウレタン防水
主成分
ウレタン
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※既存塗膜の改修、トップコートの改修を行う場合は、プルーフロンプライマー塗替え用プライマーを選択してください。 素地の吸い込みがはがしい場合は、2回塗りしてください。施工間隔が開きすぎた場合は、必ず艶が無くなるまでサンディング、清掃後再度プライマーを塗布してください。湿度が高い時や5℃以下の場合は塗装できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870