日本特殊塗料
日本特殊塗料の 下地材/プライマー/シーラー
プルーフロンプライマー塗替用
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(12kg)
注文コード
35161219
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ウレタン塗膜防水システム
質量(kg)
12
用途
屋上・ベランダ防水・ウレタン防水
主成分
ウレタン
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※未塗装モルタル面の改修、トップコートの改修を行う場合は、プルーフロンプライマーSを選択してください。 施工間隔が開きすぎた場合は、必ず艶が無くなるまでサンディング、清掃後再度プライマーを塗布してください。湿度が高い時や5℃以下の場合は塗装できません。