※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超精密研磨フィルム

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35161323 品番 #8000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
粒度8000 寸法(mm)230×280 用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。 薄紫 砥材WA 適合材プラスチック、金属、貴金属など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
プラスチック製品の研磨

番手別に色分けされていて使い勝手が良いです。#10000で研磨すると鏡面仕上げになり、出来上がりに満足してます。

対象商品:
35161305
2024-08-20
用途:
包丁研ぎに利用。
その他業種

包丁を研ぐとき正確な平面が欲しくこの研磨フイルムを使用。使い方は10mm厚のアルミ板を砥石上に裁断そこにこの研磨フイルムを貼り付け砥石と同じように使用。均一な研磨が出来重宝しております。15000番も使用しており交換が自由にできいい具合です。

2人が参考にしています
対象商品:
35161305
2024-05-29
用途:
刃物研磨、塗装部研磨

しようしてみて、こんなものかとわかった。
しかくいだいにまくので、もうすこしおれまがりやすいとよい。

対象商品:
35161296
2023-07-31
用途:
加工作業

#2000や#4000をよく使っています。色分けされていて、とても便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
35161305
2022-04-13
用途:
プラスチック
建設業・工事業

プラスチックの研磨に使用しました。
サンドペーパーより目が細かいので必要でした。

1人が参考にしています
対象商品:
35161314
2021-04-30
用途:
革靴メンテナンス
KUREBAYASHI 様

革靴アッパーの傷ぼかしに使用しました。もう少し番手の低いものでもよかったと思います。良い製品です。また購入したい。

1人が参考にしています
対象商品:
35161341
2021-07-06
用途:
研磨

表と裏がわかりやすいように、シールか何か貼ってあるといいですね

2人が参考にしています
対象商品:
35161314
2020-08-24
用途:
機械のメンテナンス用
その他業種

近くのホームセンターでは2000番までしか取り扱いがなく、困っていましたが、こちらでは最大15000番まで取り扱いがあるので助かりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする