軒とい

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4本) 注文コード 35161824 品番 MQS6130
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ツヤを抑えた質感で、軒先に溶け込み、美しく納まります。
流れるような水平ラインを持つ表面仕上げ。
屋根の水平ラインと軒といが同化し、まるで化粧鼻各紙のようなすっきりとした印象をあたえます。
継ぎ目が目立ちにくい「内パッチン式」軒継手。
外曲りにも継ぎ目が目立ちにくい「内パッチン一体型」を採用。
外観を損なわない内吊り方式の吊具。
吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネート吊具。

ブラック 材質高耐候性特殊樹脂、硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯 長さ(mm)4000 サイズ(サーフェスケア)FS-I型 適合サイズ(サーフェスケア)FS-I型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする