FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
17
注文コード
35162269
品番
1/2SPL-17
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。
差込角(sq.)
12.7(1/2")
寸法S(mm)
17
用途
パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット
質量(g)
151
寸法d(mm)
16
全長L(mm)
80
ピン形式
4-P1
寸法D1(mm)
24.5
寸法D2(mm)
23.5
寸法l(mm)
20
Oリング
4-O1