※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
12.7sqスーパースリムソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35162445
品番
4WG-17
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
特殊合金製
差込角(sq.)
12.7(1/2")
寸法S(mm)
17
用途
インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット
質量(g)
124
寸法d(mm)
14
全長L(mm)
60
ピン形式
4-P1
寸法D1(mm)
24
寸法D2(mm)
24
寸法l(mm)
17
Oリング
4-O1