※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
12.7sqスーパースリムソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35162533
品番
4WG-32
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
特殊合金製
差込角(sq.)
12.7(1/2")
寸法S(mm)
32
用途
インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット
質量(g)
397
寸法d(mm)
26
全長L(mm)
80
ピン形式
4-P3
寸法D1(mm)
43
寸法D2(mm)
36
寸法l(mm)
23
Oリング
6-O1