曜日別特売
4WH-3S インパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケットセット FPC 35162594

インパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケットセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード35162594品番4WH-3S
参考基準価格(税別)¥8,480販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

薄肉・色分けした(青)17/(赤)19/(黄)21サイズの3本セット。紙箱入り。

用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用するアルミホイール専用のインパクトソケットです。差込角(sq.)12.7(1/2")寸法S(mm)4WH-17/17、4WH-19/19、4WH-21/21セット内容4WH-17、4WH-19、4WH-21質量(g)595全長L(mm)100寸法D1(mm)4WH-17/24、4WH-19/26、4WH-21/27.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)4WH-17/18、4WH-19/19、4WH-21/22
注意
※ホイールナット専用に特に薄型に設計しておりますので、早期に破損することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする