FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
12.7sqショートナット用浅口ソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35162619
品番
4WK-21
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ナットの頭部が傷付くのを防止する樹脂板付きです。ボルトの逃げ穴を付けてあり、貫通ナットにも使えます。
寸法S(mm)
21
差込角(sq.)
12.7(1/2")
用途
ショートナット用に嵌合部を浅口にしてあり、ソケットの先端がホイールに接触しにくくなっているソケットです。
質量(g)
205
全長L(mm)
100
ピン形式
4-P1
寸法D1(mm)
27.5
寸法D2(mm)
25
寸法l(mm)
13
Oリング
4-O1
注意
※ホイールナット専用に特に薄型に設計しておりますので、早期に破損することがあります。