小型トラック・ホイールナット用スーパースリム浅口ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35162628 品番6WGL-27A
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

エルフ・アトラス・コンドルなどの小型トラック(ホイールナットの二面幅27)に最適です。

寸法S(mm)27 用途外径が小さく全長が長い専用設計によりハブに接触せずに使えます。 質量(g)365 寸法d(mm)21 寸法L1(mm)27 全長L(mm)100 ピン形式6-P1 寸法D1(mm)36.7 寸法D2(mm)37 寸法l(mm)13.5 Oリング6-O1 アズワン品番64-8385-03
注意
※ホイールナット専用に特に薄型に設計しておりますので、早期に破損することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする