※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの トラック整備・補修部品
FPCの トラック整備工具・用品
FPCの インナーソケット
25.4sqナットランナー用ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
33
注文コード
35162655
品番
8NR-33L
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。薄口軽量設計で、口径を二重六角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。
寸法S(mm)
33
質量(g)
749
全長L(mm)
90
寸法D(mm)
48
アズワン品番
64-8392-74
用途
ナットランナー(トルクセッター)用ソケットです。
ピン形式
8-P1
Oリング
8-OG
注意
※インパクトレンチには使用しないでください