※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8NR-21B 25.4sqナットランナー用ボール付きソケット FPC 35162673 8NR-21B 25.4sqナットランナー用ボール付きソケット FPC 35162673

25.4sqナットランナー用ボール付きソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35162673 品番8NR-21B
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ドライブ側に鋼球と強力なバネを内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。薄口軽量設計で、口径を二重六角や二重四角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。ソケットの差替えが頻繁なシーンや、増し締め作業に便利です。

用途ナットランナー(トルクセッター)用ボール付ソケットです。 質量(g)626 全長L(mm)70 寸法D1(mm)40 寸法D2(mm)53.5 寸法S1(mm)21 アズワン品番64-8392-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする