※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの トラック整備・補修部品
FPCの トラック整備工具・用品
FPCの インナーソケット
25.4sqナットランナー用コンビネーションソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35162698
品番
8NR-3820
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
寸法S1(mm)
38
寸法S2(mm)
20
全長L(mm)
85
寸法D1(mm)
56
寸法D2(mm)
48
質量(g)
690
寸法l(mm)
85
ピン形式
8-P1
Oリング
8-OG
用途
ナットランナー(トルクセッター)用コンビネーションソケットです。
アズワン品番
64-8392-75
注意
※インパクトレンチには使用しないでください