※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
No.5スプライン袋ナット用ソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35162829
品番
SQW-19
参考基準価格(税別)
¥9,040
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
大型車用
寸法S(mm)
19
用途
スプライン差込インパクト用袋ナット用ソケットです。
質量(g)
666
全長L(mm)
78
寸法D1(mm)
44
寸法D2(mm)
54