合成樹脂塗料用刷毛 影武者

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35162854 品番 101866 0060
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプで腰感と耐久性が有り、仕上げ・補修・タッチアップなどに良い。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。

サイズ(号)25 形状筋違 型式筋違 厚さ(mm)10 寸法(mm)60 全長(mm)約198.0 質量(g)約39.0 種類刷毛 毛丈(mm)37 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 毛色 玉厚(mm)10 サイズ(mm)60 刷毛幅(mm)60 板幅(mm)62 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35162836
2021-10-12
用途:
住宅塗装時の屋根、壁のダメ込み等 (シリコン塗料)
株式会社渡辺塗装 様

価格の割に良いです。大塚なので直ぐヘタリは、来ません。

毛量もあります。

対象商品:
35162827
2020-12-23
用途:
樹脂塗り

使い勝手がすごくよく、毎回リピートしてる商品の一つです。

対象商品:
35162836
2018-02-19
用途:
塗装作業時

塗装時に、毛が抜けるのが若干多い気がしましたが、DIYなどに使うのであれば、問題ない範囲ではないかと思います。

対象商品:
35162827
2017-06-13
用途:
塗装作業
ファースト 様 (建設業・工事業)

注文してから届くまでが早いので助かりました。
商品はいつも使ってる商品なので、改善点はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
35162836
2017-07-03
用途:
塗装作業
建設業・工事業

最初はイイけど、使ってるうちに、筆がしならないので、少し使いづらいかなぁ。

対象商品:
35162845
2016-06-28
用途:
鉄骨などの塗装

刷毛の厚みが不足かな?と当初思ったが、厚みの無い分、かえって狭所にも対応でき刷毛の持ち替えがいらず満足している。

対象商品:
35162827
2014-08-22
用途:
塗装全般

コシがあって使いやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
35162836
2013-06-21
用途:
屋根スレート塗り

長い時間使うともう少し腰の強い物が良いな。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする