※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
No.5スプラインロングソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35162908
品番
SSWA-36
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
大型車用
寸法S(mm)
36
用途
スプライン差込インパクト用ロングソケットです。
質量(g)
1163
寸法d(mm)
28
寸法L1(mm)
30
全長L(mm)
110
寸法D1(mm)
54
寸法D2(mm)
54
寸法l(mm)
30