電極保存液

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 35163527 品番 HI 70300L
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※表記された容量より実際は若干前後することがありますがご了承ください。【注意】電極を純水や蒸留水に浸けて保管すると電極の劣化を早めますので、絶対に避けてください。※但し、構造の違う他メーカーの電極につきましてはこの限りではありませんのでご確認ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35163527
2021-08-27
用途:
研究用
教育・研究機関

PH測定器の電極洗浄用に購入しました.量も十分にあり,気兼ねなく使えると思います.

1人が参考にしています
対象商品:
35163527
2021-03-08
用途:
浄化槽の管理業務
有限会社制水 様

電極保存液ということでそのまま、電極を浸漬しておいたところ、
結晶が多数形成されたので使用を中止した。

取説はなく、箱に書かれた注意書き等を見るとすべて英語。

なんともならず、他社製品を探しました

1人が参考にしています
対象商品:
35163527
2020-05-16
用途:
脳時計保存液
株式会社マルシンコマース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もう少し少なめの物でもよかったかなっと思っています。

対象商品:
35163527
2017-08-13
用途:
pH計の電極を浸しています。
教育・研究機関

HANNNAのpH計は,未使用時に保存液に浸さなくては,次の使用の時に正常に作動しません。一度に使用する量はわずかですが,大変助かっています。

対象商品:
35163527
2017-05-26
用途:
pH電極の保存
農・林・水産業

キャップ部分の締め付けが悪いので開封後は注意が必要

対象商品:
35163527
2016-06-16
用途:
PH計の洗浄&保存に使用しました
サービス業

PH計が状態よく保存でき買ってよかったです

対象商品:
35163527
2014-11-14
用途:
PH計の電極保存に使います。
株式会社たいと 様

他を全く知らないので比較しようがないのですが、良い製品だと思います。PH計に付いていた保存液がまだほとんど残っているということは量が多すぎたかもしれません。これより小さなサイズのボトルはあるのでしょうか?あれば次回は小さなボトルにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
この保存液は、御社のハンディpH計M610Tに使用しても問題ないでしょうか?
回答:
ご使用頂けます。
2人が参考にしています
2012-01-17

「pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする