インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの その他特殊用途
防虫・防腐塗料用刷毛 平刷毛
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35163563
品番
12570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
毛腰の強い豚毛使用の刷毛です。
形状
平
毛丈(mm)
50
用途
防虫防腐剤塗料用
トラスコ品番
806-6289
全長(mm)
240
質量(g)
62
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
豚毛
主な用途
防虫用、防腐用
刷毛幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ニス用塗料には不適です。