防虫防腐塗料用刷毛 筋違

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35163572 品番 12568
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥427
販売価格(税別)
388

毛腰の強い豚毛使用の刷毛です。

形状筋違 毛丈(mm)45 用途防虫防腐剤塗料用 トラスコ品番806-6288 全長(mm)240 質量(g)50 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途防虫用、防腐用 刷毛幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ニス用塗料には不適です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
合板への防腐塗料塗布
建設業・工事業

水性塗料で使用していますが、塗装中も、塗装後の洗浄でも、毛が抜けることがほとんど無く、快適に使用できます。

対象商品:
35163581
2024-08-30
用途:
塗装作業
旭塗装 様 (建設業・工事業)

消耗が激しいですが長年使わせて頂いてます。他の刷毛も使いましたがこちらの商品の方が使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする