リング コーンバー用

(10件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35165087 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コーンバー用取替リングです。
コーンバー径34mmに対応。

用途コーンバーリングの取替用として 付属品取付用ビス2個 適合Φ34mm径コーンバー 材質LDPE+HDPE リング内径(Φmm)約76
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※取替の際はケガをしないよう手袋などを着用して作業してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35165087 - 85525249 DCP-2 リング コーンバー用 モノタロウ リング コーンバー用 モノタロウ 1個 119 税込131 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
コーンバー修繕

現場で使えないコーンバーが復活します。リピーターです。

2024-12-06
用途:
工事現場安全施設
有限会社嶺望建設 様

まず価格が安いです。なかなか探しても店に無いものがボタン一つで注文できる。とても感謝しています。

2024-11-15
用途:
食品工場動線管理
株式会社シェリココ 様 (製造業)

この部分だけ買えることに感激しました。ちゃんとねじまでついており、バーがダメになるまで使えて結果的にお得になりました。

2024-12-04
用途:
コーンバーのリング交換
建設業・工事業

劣化しやすいリング交換しましたが。
どれだけ保つか心配です。
価格は満足してます。
固定ビスの頭、ネジ山が結構潰れてました。

対象商品:
35165078
2024-07-14
用途:
リングの破損したコーンバーの修理
建設業・工事業

ホームセンター等ではリングだけでは売ってなく
丸ごと買い替えても大した金額ではないものの
本体部分が使えるのに捨ててしまうのはもったいないので、リングのみで購入できるのは良いと思います

あとは伸縮式のコーンバーに合うサイズもあれば言う事無しです

対象商品:
35165078
2023-07-17
用途:
仮設作業

バーの劣化よりリングの劣化が早く、バーが無駄に増えていましたが、再生できました。

対象商品:
35165078
2022-02-27
用途:
コーンバーの補修

リングの破損したコーンバーの補修に使用させていただきました。なかなかこのような商品は見た事が無かったので、思わず買ってしまいました。耐久性が有る事を願っています。

対象商品:
35165087
2020-06-22
用途:
補修部品
不動産業

売ってる所が意外に少ないので助かる。耐久性や耐候性はまだ確認中だがリブ付きの構造なので真円構造よりいきなりの破断はしにくい気はする。
デメリットとしては溝に雨水やゴミが溜まりやすいという点だろうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする