SEC-S-1M720P-SD7L ハイビジョン防水小型カメラ + 7インチLCD防犯録画セット ブロードウォッチ 35165306

SEC-S-1M720P-SD7L ハイビジョン防水小型カメラ + 7インチLCD防犯録画セット ブロードウォッチ 35165306 SEC-S-1M720P-SD7L ハイビジョン防水小型カメラ + 7インチLCD防犯録画セット ブロードウォッチ 35165306 SEC-S-1M720P-SD7L ハイビジョン防水小型カメラ + 7インチLCD防犯録画セット ブロードウォッチ 35165306

ハイビジョン防水小型カメラ + 7インチLCD防犯録画セット

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35165306 品番SEC-S-1M720P-SD7L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度100万画素のハイビジョン映像で夜間の市街地でも鮮明に撮影。防水仕様で屋外での使用にも対応。
ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
メモリー容量が足りない場合は古いデータから自動消去。メモリーの交換や操作の必要がなく常に最新データを保存します(録画手法解説 ループ録画)

防水仕様屋外使用可能 用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容カメラ(SEC-CAM-M720P)・7インチモニター(SEC-LCDTF-7HINCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 解像度1024×600ピクセル 動作温度(℃)-10〜50 照度(Lux)(最低)0.01 画面サイズ7インチ 画素数約100万画素 記録メディアSDカード(別売) 4〜32GB(クラス10以上 画角(レンズ)約150度
注意
※SDカードは別売です

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35165306 SEC-S-1M720P-SD7L 74044198 SEC-S-1M720P-SD7L-C 超小型100万画素防犯カメラ1台 7インチ録画機能付きモニター DIY防犯セット ブロードウォッチ 超小型100万画素防犯カメラ1台 7インチ録画機能付きモニター DIY防犯セット ブロードウォッチ 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35165306
2021-04-05
用途:
巣箱の観察
建設業・工事業

10M配線の短さに悩み購入。その後15M配線のお知らせメールが来た。交換してもらいたい。

対象商品:
35165306
2021-01-19
用途:
休憩時、店頭の監視
モータース中島商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

昼食時の2階からの来店者を確認するのにちょうど良いの思った。
店内と外の明暗の差がもう少し無いようにならないのか?

対象商品:
35165306
2020-09-16
用途:
防犯対策
その他業種

映像が左右反転するのが治せませんでした
後は良いと思います

対象商品:
35165306
2020-05-19
用途:
駐車場防犯カメラ
その他業種

カメラ本体が小さくて目立たなくてよい、
モニターの取説が簡単すぎてスイッチの操作が分からない。

対象商品:
35165306
2020-05-15
用途:
24時間防犯
西口自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

説明書をもう少し詳しくして欲しい。他のモニターにも対応出来れば良いと思います

対象商品:
35165306
2020-05-12
用途:
監視目的
製造業

前者の書いてある通り、数時間しか記録できません
セキュリティー目的で買ったのですが意味が無いです
画面を見せてダミー扱いするだけの使用方法しかありません
それならもっと安いのがあるはず

対象商品:
35165306
2019-11-21
用途:
野外の盗難監視に!!
卸売・小売業

有線の小型カメラが欲しがったので購入しました。

SDカード32GBまでしか使用できず、
6時間位の録画しかできません。
監視カメラとしては短すぎです。
モニターの様な役割なら使用できます。

また、夜の市街地も鮮明と記載がありましたが、
街灯などが無い暗い場所では、何も映りません。

説明書も簡単な物で、なんの詳細も無いので、
何回か問い合わせしました。
色々と説明が足らなすぎだと思いました。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする