※カラーバリエーション
弘進ゴム
弘進ゴムの エプロン
弘進ゴムの 食品加工・水産現場用エプロン
ロン耐油 胸付前掛
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35167975
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
日本製。耐油性に優れた特殊配合。大腸菌、ブドウ球菌の繁殖を抑えます。アクリル平紐タイプ。(1.3m×2本)
色
白
サイズ
M
種別
前掛
機能
抗菌、耐油
材質
ポリエステル両面PVC耐油抗菌配合
用途
食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
厚さ(mm)
0.47
質量(g)
710
タイプ
ワイド(アイレット6つ)
加工
高周波ウエルダー
胴幅(cm)
110
総丈(cm)
110
裾幅(cm)
112
胸幅(cm)
25
脇丈(cm)
82