弘進ゴム
弘進ゴムの セーフティスニーカー
弘進ゴムの ハイカットセーフティスニーカー
ファントム F-260
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
35169384
品番
F-260
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
一般作業用。着脱しやすいベルトタイプ。鋼製先芯入。4E。耐油底。吸汗裏布、中敷仕様。
サイズ(cm)
27
機能
耐油底、反射マーク付(腫部)、吸汗性裏布・中敷
甲被タイプ
ベルトタイプ
色
ブラック
材質(先芯)
鋼製
足幅
4E
用途
一般作業用。現場作業用
形状
ハイカット
靴タイプ
ブーツ