極強プラスチック障子紙

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35170443 品番 SOJ-187
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ペットのひっかきキズやお子さまのイタズラにも負けない!
障子紙とプラスチックを貼り合わせた強化障子紙
有害なUV(紫外線)を92%以上カット
専用両面テープでカンタンに貼れます!
プラスチックなので障子の汚れを拭き掃除できます
破れにくいから、今までよりも張り替える手間がグ〜ンと減ります

さくら 材質ポリプロピレン、不織布 縦(cm)94 横(cm)215 用途UVカット効果がついた障子紙です。畳や家具等の日焼けによる色あせ対策に。ペットのひっかきやお子様のイタズラにも負けません。
注意
※紙で手を切らないよう注意
※専用両面テープを使用してください。
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-10
用途:
障子の張替え
幸 様

思ったより施工が難しかったです。一人で施工するのはやめたほうがいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする