XR-61101 SGI形断熱施工用ダウンライト HotaluX(ホタルクス) 35170545

XR-61101 SGI形断熱施工用ダウンライト HotaluX(ホタルクス) 35170545 XR-61101 SGI形断熱施工用ダウンライト HotaluX(ホタルクス) 35170545

SGI形断熱施工用ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35170545 品番XR-61101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕上
(反射板)アルミ銀色鏡面仕上/白色仕上
(枠)白色仕上
タイプ鏡面反射(白コーン) 使用ランプ60Wミニクリプトン電球1灯(E17) 消費電力(W)54 電源(V)100 切替方式全灯→消灯 周波数(Hz)50/60共用 取付穴径(Φmm)125 埋め込み深さ(mm)81 質量(kg)0.3 付属品ミニクリプトン球60W(口金E17) 用途※断熱材施工(SGI、SG形)対応。SGIとは、マット敷工法(天井・壁などにロール状、バット状の断熱材を敷き詰める工法)に対応したダウンライトです。ブローイング工法(天井・壁などに粒状の断熱材を吹き込む工法)には対応しておりません。
注意
※取付電気工事必要です。
ミニクリプトン球以外は取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
鏡面反射(白コーン)と、鏡面反射(白バッフル)の違いは?
回答:
白コーンは反射板がツルツルタイプで、白バッフルは反射板にギザがあるタイプとなっております。
2011-10-31

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする