曜日別特売
MODEL8032 接地抵抗計用補助接地棒 共立電気計器 35171193

接地抵抗計用補助接地棒

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード35171193品番MODEL8032
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

接地測定工事のA種に必要な接地棒です。(2本1組)

幅(mm)110高さ(mm)215適合機種4102A、4102A-H、4105A、4105A-H、4106、7100、7245電源単3乾電池寸法(縦×横)(mm)215×110RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35171193
2021-12-09
用途: 接地抵抗測定時
その他業種

他社の接地抵抗計を使用していますが、付属の接地棒に比べこちらの方が持ち手が付いており刺し・抜きともに楽です。
硬めの地盤でハンマーを使用するときも安心して打ち込みできます。
クリップの取り付け部があるのも親切ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする