7150 絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセット 共立電気計器 35171211

絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35171211 品番7150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

絶縁抵抗計測定コード。手元でON・OFF可能のリーモートスイッチ付き。

セット内容
リモートスイッチ付測定プローブ(7103)
フラットテスト棒(7161)
安全ワニグチクリップ(7131)
先端金具・ロング(8017)
コード長さ(mm)
ライン側/1000
アース側/1550
適合機種3021、3022、3023、3211、3212、3213、3214、3215、3315、3316、3321A、3322A、3213A
注意
※2レンジ絶縁抵抗計には使用できません。
※フラットテスト棒・安全ワニ口クリップ・先端金具(ロング)・先端金具(標準)・コードケース付き。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35171211 7150 45524622 MODEL7150A 絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセット 共立電気計器 絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセット 共立電気計器 1セット 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45524622
2021-01-05
用途:
電気設備点検作業時

使用頻度が多いのでよく断線したりするので、予備として購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
45524622
2014-06-16
用途:
絶縁測定時
サービス業

今使用している絶縁抵抗計のリード線が内部で断線し、困って言いました。
販売している店も見当がつかず、ひょっとしてモノタローにと思い、
チェックすると見つかったので、大助かりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする