水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.3L) 注文コード 35171324 品番 ホワイト
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。
安全で、取扱いも簡単な水性タイプです。

用途
陸屋根・ベランダのコンクリート、モルタル。
ゴムシート(EPDM)防水層、アスファルトシングル。
ウレタン防水材(予め密着性の確認必要)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)7.5〜9 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 ホワイト 主成分水性アクリル樹脂塗料 主な用途屋根、モルタル、アスファルト、コンクリート 乾燥時間(時間)夏期/0.5〜1、冬期/2〜3 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、遮熱、密着性、耐久
関連資料:
注意
※コンクリートやモルタルの劣化が激しく表面がボロボロととれるような場合は、油性シーラーで下塗りしてください。
※適さないところ/塩化ビニールシート防水層には適しません。塩化ビニールシート防水層に水性屋上防水遮熱塗料を塗装する場合は、本品を使用せず直接塗って下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。

商品説明動画

水性屋上防水遮熱塗料用シーラー
この動画は、13人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35171333
2021-05-30
用途:
屋上平面コンクリートの漏水防止の下塗り
株式会社ヤナギヤ 様 (卸売・小売業)

とても、伸びが良く使用しやすく、乾燥しきるまでの時間も早く作業効率が良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
35171324
2020-07-02
用途:
ベランダ塗装の補修
五百蔵商事 様 (不動産業)

塗りやすく問題無し。もっと安かったらなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35171333
2017-10-14
用途:
屋上ゴムシート防水の劣化を補修

シーラーとの併用で塗料の密着も良く、重ね塗りも問題なく特に技術は必要なかった。
滑り防止剤が入っているので濡れていても滑らず良い。
遮熱効果が来夏まで確認できないのが残念。

1人が参考にしています
対象商品:
35171315
2018-06-10
用途:
ベランダ塗装の下塗り
医療・福祉・介護関連業

初めての作業でしたが商品説明を読みながら問題なく使用できました。

対象商品:
35171315
2016-07-26
用途:
屋上へ防水塗料を塗るとき

特に問題もなく工事が完了したので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする