HKTR-0201 貼ってはがせる シール壁紙 リンテックコマース 35171588

HKTR-0201 貼ってはがせる シール壁紙 リンテックコマース 35171588 HKTR-0201 貼ってはがせる シール壁紙 リンテックコマース 35171588

貼ってはがせる シール壁紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35171588 品番HKTR-0201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

のり残りしないから、気軽に模様替えできます
今、貼ってある壁紙の上からそのまま貼れる!シールタイプ
一般的なビニール壁紙の上から重ねて貼れます。壁紙の汚れ隠しにも最適!
不要になったらキレイにはがせる弱粘着タイプなので賃貸住宅にもお勧め
裏紙をはがして貼るだけのシールタイプ

材質表面材:紙、粘着剤:アクリル系粘着剤、裏紙:紙 縦(cm)92 横(cm)250
注意
※貼れない面:土壁・砂壁、綿壁、風呂場・屋外、天井、センイ壁、コンクリート、モルタル、布製壁紙、表面強化の壁紙
(汚れ防止機能など特殊表面加工された壁紙)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする