HGK-05M 結露吸水速乾シート リンテックコマース 35172139

HGK-05M 結露吸水速乾シート リンテックコマース 35172139 HGK-05M 結露吸水速乾シート リンテックコマース 35172139

結露吸水速乾シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35172139 品番HGK-05M
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

窓の結露対策に!
シンプルな和紙調で、貼っても部屋が暗くなりません。
特殊粘着タイプなので貼りやすく、はがす際ものりが残りません。
結露水からカーテンを守ります

用途乾燥速度が速いから、たえず結露水を吸水できます。カーテンの結露濡れ防止に。 材質シート:不織布(レーヨン・パルプ)、ポリエステル、粘着材:アクリル系 プレーン サイズM 耐熱温度(℃)80 縦(cm)92 横(cm)90
注意
※ガラス以外には貼らないでください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする