リンテックコマース
リンテックコマースの 窓まわり
リンテックコマースの シート・フィルム類
結露吸水速乾シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
35172148
品番
HGK-05S
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
窓の結露対策に!
シンプルな和紙調で、貼っても部屋が暗くなりません。
特殊粘着タイプなので貼りやすく、はがす際ものりが残りません。
結露水からカーテンを守ります
用途
乾燥速度が速いから、たえず結露水を吸水できます。カーテンの結露濡れ防止に。
材質
シート:不織布(レーヨン・パルプ)、ポリエステル、粘着材:アクリル系
色
プレーン
サイズ
S
耐熱温度(℃)
80
縦(cm)
45
横(cm)
90
注意
※ガラス以外には貼らないでください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。