マジックミラー断熱フィルム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35172209 品番 HGS-651S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

夏は、日光の熱を鏡のように反射し、冬は魔法瓶のような効果で室温を保ちます。
エアコン稼働電力量63%ダウン!
マジックミラー効果で視線をカット!
ガラスが割れても飛び散らない
有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)
スリキズに強い!(キズがつきにくく、窓ふきなどでのお手入れも安心)
透明板ガラス専用の断熱フィルムです。

用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。 材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム シルバー サイズS 耐熱温度(℃)80 縦(cm)46 横(cm)90
注意
※ガラス以外には貼らないでください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。
※ガラスにヒビが入る場合がありますので、
※熱線反射ガラス・熱線吸収ガラス・網入りガラス・線入りガラス・二重ガラス・複合ガラスなどの特殊なガラスには、お貼りにならないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35172193
2021-07-16
用途:
会社窓の遮光・遮熱・目隠し
運輸・通信業

フィルムに折れ線が入っていました。
フィルムがつぶれないよう、商品の中に紙筒の芯が必要ではないでしょうか。

19人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする