リンテックコマース
リンテックコマースの 接着剤
リンテックコマースの 剥離剤
壁紙・障子紙のはがし剤 濃縮タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(250g)
注文コード
35172288
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
壁紙・障子紙のはがしや、ビニール壁紙の手あかやタバコのヤニなどの汚れおとしに。
薄めて使う。
標準使用量:障子紙約30枚分・ビニルかべ約60m
2
・壁紙約50m
2
・ふすま紙約20枚分
用途
かべ紙、障子紙、ふすま紙のはがし
材質
界面活性剤
色
半透明
液性
中性
危険物の類別
非危険物
注意
※人体に触れた場合、すぐに水洗いしてください。