動力用押釦開閉器 可逆防水露出形

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35172365 品番DERW253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機の正転・逆転切替え用として、安心してご使用いただけます。樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチです。

種類露出形/可逆防水型 ボタン数3 極数(P)3 定格使用電流(A)20 定格使用電圧(V)AC220 定格容量(kW)三相AC220V/3.7 材質(ケース)プラスチック 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上 保護等級IP65 ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) 耐電圧(V/min)1500 端子ねじM4(線押え座金付) 端子幅(mm)9.2 仕様可逆防水 マンセル N5.5 適合電線(mm2)3.5 準拠規格電気用品安全法 質量(g)415 用途各種産業機械の手元開閉器 適合電動機(kW)3.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
ポーリフトのリモコンとして使用
ダブデザイン・アンド・アソシエイツ 様 (サービス業)

堅牢な作りでタフな使用でも頼もしい。ボタンの操作感がとてもいい。

対象商品:
35172365
2024-02-08
用途:
ホコリが多い現場で助かります

コンパクトなサイズなかなかなので気に入りました、、

対象商品:
35172365
2022-11-02
用途:
ポンプの正回転、逆回転用モーターのスイッチ

使用上問題ありません。あえて希望を言えば、正転、逆転、出来れば停止ボタンの説明用のシールを貼ることの出来るスペースが空いているといいです。例えば正転ボタンの上にはスペースがあるのですが、下には製品の説明のシールが貼ってあるので、そこに重ね貼りはしたくありません。例えばこのシールは側面に移動してもらうと、ボタンの上、下にボタンの説明のシールなどが貼れて、慣れない作業員用のシールなどを貼ることが出来て、良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
35172365
2022-03-01
用途:
工作機械の運転と停止
建設業・工事業

正転と逆転が出来るスイッチを探して、購入しました
防水なのも助かりますが。

1人が参考にしています
対象商品:
35172365
2017-01-27
用途:
動力機器のスイッチ

この商品自体が悪いわけではありませんが、このタイプの弱点としてソフトタッチで電源を入れると極端に寿命が短くなります。
日に数回のON/OFFを行うところで、以前は数年持っていたこれが半年以下で接点が悪くなるようになりました。
原因は「機器を丁寧に扱いましょう」の標語のせいでした。
今までスコンと入れていたスイッチもゆっくり丁寧に押すことにしたようです。
このタイプに限っては押す速度が直接接点の接近速度になるため、アークを起こす時間が伸びて極端な寿命低下に繋がったようです。
スイッチはマグネットスイッチ式に改造しました。

3人が参考にしています
対象商品:
35172365
2014-10-08
用途:
多用途

コンパクトで防水、以前から使用しており使いやすいです。

対象商品:
35172365
2014-03-10
用途:
2軸ミキサーのスイッチ交換

配線の短絡で接点にダメージを受けたスイッチを交換しました。
上手い事、純正と同じスイッチがあって助かりました。
防水カバーも破けていたので、カバーだけの交換品を扱ってくれると嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする