※全体(バッテリー装着、高枝切り用延長ポール組立装着時)

Y3LS-C08-0000 YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり YARD FORCE 35172419 Y3LS-C08-0000 YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり YARD FORCE 35172419 Y3LS-C08-0000 YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり YARD FORCE 35172419 Y3LS-C08-0000 YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり YARD FORCE 35172419 Y3LS-C08-0000 YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり YARD FORCE 35172419 Y3LS-C08-0000 YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり YARD FORCE 35172419

YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35172419 品番Y3LS-C08-0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,568
販売価格(税別)
16,880

YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり
軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用
用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。
2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能
引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。
木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!
更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。
本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。
高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。

用途
本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力
【切断能力】
[金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]
参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等
参考切断厚サイズ(約):合板10〜100mm、プラスチック8〜50mm、釘の入った木材5〜100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3〜12mm
[木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]
参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等
参考切断厚サイズ(約):木材6〜100mm、パーチクルボード6〜60mm、プラスチック6〜100mm
・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力
【切断能力】
[切断可能高さ]
最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断
[作業時の重量]
本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg
[切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]
10cm
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)20 充電時間(時間)約1.5 セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器 材質スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4) バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階 ストローク数(min-1[回/分])0〜2100 ブレード木用×1、金属用×1(スイス製) 電源タイプ充電式 稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時) ストローク長(mm)13 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160〜210×9×15.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35172419
2022-05-16
用途:
庭の掃除等
有限会社 まんてん 様 (医療・福祉・介護関連業)

駐車場にある木の枝を切ろうと購入。全く使えません。切れない、うるさい、重い。そんなに安くはないので、何かに使おうと考えましたが、女性スタッフでは使えず、倉庫です。

4人が参考にしています
対象商品:
35172419
2020-12-14
用途:
庭の柿の木の枝払い
有限会社ハラダ看板 様

小枝を切るとき枝が固定できないので揺れて逃げてしまい
切ることが出来なかった。改良可能かどうかわかりませんが
小枝をつかむことが出来るように改良されれば最高です。

6人が参考にしています
対象商品:
35172419
2019-10-11
用途:
草刈り、枝切り、

共に切れず、加えて凄く重い。一回も使用せず、返品も出来ず大損害でした

12人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする