DT33 220V 1.5kW 7.3A 動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所 35172514 DT33 220V 1.5kW 7.3A 動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所 35172514

動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35172514 品番 DT33 220V 1.5kW 7.3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。

種類露出形/過負荷保護付き ボタン数2 極数(P)3(3素子) 定格使用電流(A)7.3 定格使用電圧(V)AC220 定格容量(kW)1.5 材質(ケース)プラスチック 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上 開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500 過電流引きはずし方式サーマル方式 基準周囲温度(℃)40 周囲温度(℃)-10〜50 相対湿度45%〜85% 耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm 端子ねじM4(セルフアップ端子) 端子幅(mm)9 マンセル N5.5 適合電線(mm2)2 準拠規格電気用品安全法 耐衝撃性能100m/S2(約G10) 使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。 質量(g)280 用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護 適合電動機(kW)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35172514
2023-05-17
用途:
スイッチ交換

古い機械で、過負荷保護装置が付いてない機械の押しボタンスイッチの交換に使いました。モーターブレーカーをつけるスペースすらなかったので助かりました。

ただ、少し大きいです。

対象商品:
35172532
2017-11-21
用途:
機械修理
株式会社大日産業 様

コンパクトで良い。
旧品ダイナDX33からDT33に変更、取り付け位置が全く違っていた。
アースは心配だからボックスの外から取りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする