種類露出形/過負荷保護付き
ボタン数2
極数(P)3(3素子)
定格使用電流(A)10
定格使用電圧(V)AC220
定格容量(kW)2.2
材質(ケース)プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上
開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)1500
過電流引きはずし方式サーマル方式
基準周囲温度(℃)40
周囲温度(℃)-10〜50
相対湿度45%〜85%
耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm
端子ねじM4(セルフアップ端子)
端子幅(mm)9
色マンセル N5.5
適合電線(mm2)2
準拠規格電気用品安全法
耐衝撃性能100m/S2(約G10)
使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。
質量(g)280
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護
適合電動機(kW)2.2