BC20MA エンジン刈払機 BIGM(丸山製作所) 35172742

エンジン刈払機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35172742 品番BC20MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

女性や初めての方でもエンジン始動の簡単なマジックスタート方式(リコイルスタートロープをゆっくり引いて戻すとエンジンが始動する特許出願中のスタート方式)です。低振動タイプ。平坦地の草刈に適した両手ハンドルタイプ。

付属品保護メガネ、ワンアクション離脱式肩掛バンド、付属工具一式 質量(kg)4.2 タイプ2サイクル タンク容量(L)0.45 草刈刃(Φmm)230 燃料混合比25:1(ガソリン:2ストローク専用オイル) 始動方式マジックスタート(リコイル方式) 排気量20cm3(cc) 運転時間(分)(目安)約50分
注意
※目安運転時間は標準付属刈刃使用時です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする