CSR310S エンジンチェーンソー BIGM(丸山製作所) 35172873

CSR310S エンジンチェーンソー BIGM(丸山製作所) 35172873 CSR310S エンジンチェーンソー BIGM(丸山製作所) 35172873

エンジンチェーンソー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35172873 品番CSR310S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スプリングとゴムの2つの組み合わせによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。エンジン始動の楽なRスタート方式。リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。エンジン高回転対応により切削スピードが向上しました。軽量3.3Kg。インテンズバー採用によりチェーン張りが簡単です。エンジン始動後スロットルを握ると自動的にチョークが戻る「オートリターンチョーク」装備。チェーンブレーキ機能付。

仕様ガイドバー/14インチ(350mm) 質量(kg)3.4 タイプ2サイクル 燃料混合比25:1 始動方式Rスタート(リコイル方式) 使用チェーン91VG52E 排気量30.1cm3(cc)
注意
※使用時はチェーンソーオイルも必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35172873
2014-09-25
用途:
木材の伐採
株式会社外来生物 様

新しいせいか、始動も簡単で使いやすいです。

対象商品:
35172873
2014-09-16
用途:
庭木の伐採等
株式会社シイラジャパン 様 (製造業)

時々、力不足を実感。すぐに切れなくなるので砥石のセットは必需品

対象商品:
35172873
2013-11-25
用途:
雑木の伐採、廃材の子切り
かわしま織物 様

まず、軽い(このクラスでは)、エンジンのかかりもいいです。以前使っていたチェンソーは、重たかったので燃料がなくなるころは腕がだるく、少し休憩しては使っていました。今回購入したチェンソーは給油時までまで使っても楽です。商品到着の時安全バーのロックがかかった状態だったのでエンジンをかけても刃が回らず故障か、と戸惑いました。

1人が参考にしています
対象商品:
35172873
2013-06-19
用途:
竹林の整理と間伐材の後片付け

組立等もすることなく、そのままで使用できました。
起動前の一通りの点検もやりましたがなにも問題ありません。
チェーン等の取付と張りも問題なしです。
エンジンの起動もスムーズにできて大変満足しています。
まだ間伐材は切っておりませんが、大きい竹を切ってみまし。
切れ具合は文句なしでした。さすが新品。。。。
嬉しい限りです。また壊れたら同じものを買いたいくらいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする