CDM2L32-190Z-A93Z3 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-190Z) SMC 35172944

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-190Z)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35172944
品番
CDM2L32-190Z-A93Z3
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ストローク(mm)
190
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする