ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1002

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35173146 品番 RTH1002
参考基準価格(税別)¥849,000 販売価格(税込) ¥923,780
販売価格(税別)
839,800

堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。
開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、
フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。
開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、
バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。

周波数帯域(MHz)60 チャンネル数2 仕様【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×293×74 分解能(デジタルマルチメータ)10000カウント 温度PT100/温度センサ使用時 インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション) 測定機能33 サンプリング5GSa/s スクリーン7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル) 防水保護等級IP51、IEC60529に準拠 トリガモードオート、ノーマル、シングル メモリ長さ(最大)500kサンプル
注意
※購入にユーザー様情報(会社名、部門、氏名、TEL、所在地)必要な商品です。
注文後、メーカーよりご確認のご連絡をさせて頂きます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする