※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10K×13 HTフランジ セキスイ 35173424 10K×13 HTフランジ セキスイ 35173424

HTフランジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35173424 品番 10K×13
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
呼び径(A)13 呼び径(B)3/8 外径(mm)90 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 材質HT 形状フランジ 寸法L(mm)31 規格JIS B2220 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 寸法D1(mm)26 寸法D2(mm)90 寸法l(mm)26 寸法T(mm)14 寸法Z(mm)5 寸法d1(mm)18.4 テーパ 1/T1/30 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする