セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの フランジ
HTフランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35173442
品番
10K×20
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
外径(mm)
100
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
材質
HT
形状
フランジ
寸法L(mm)
40
規格
JIS B2220
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
寸法D1(mm)
35
寸法D2(mm)
100
寸法l(mm)
35
寸法T(mm)
14
寸法Z(mm)
5
寸法d1(mm)
26.45
テーパ 1/T
1/34
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材