10K×30 HTフランジ セキスイ 35173467 10K×30 HTフランジ セキスイ 35173467

HTフランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35173467 品番 10K×30
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び径(A)30 呼び径(B)1-1/4 外径(mm)135 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 材質HT 形状フランジ 寸法L(mm)50 規格JIS B2220 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 寸法D1(mm)48 寸法D2(mm)135 寸法l(mm)44 寸法T(mm)16 寸法Z(mm)6 寸法d1(mm)38.6 テーパ 1/T1/34 呼び圧力10K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする