セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの フランジ
HTフランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35173476
品番
10K×40
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
外径(mm)
140
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
材質
HT
形状
フランジ
寸法L(mm)
61
規格
JIS B2220
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
寸法D1(mm)
61
寸法D2(mm)
140
寸法l(mm)
55
寸法T(mm)
16
寸法Z(mm)
6
寸法d1(mm)
48.7
テーパ 1/T
1/37
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材