※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10K×80 HTフランジ セキスイ 35173503 10K×80 HTフランジ セキスイ 35173503

HTフランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35173503 品番 10K×80
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び径(A)80 呼び径(B)3 外径(mm)185 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数8 材質HT 形状フランジ 寸法L(mm)72 規格JIS B2220 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 寸法D1(mm)102 寸法D2(mm)185 寸法l(mm)64 寸法T(mm)22 寸法Z(mm)8 寸法d1(mm)89.6 テーパ 1/T1/49 呼び圧力10K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする