曜日別特売
KT-265F データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 藤田電機製作所 35173645

データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ホワイト注文コード35173645品番KT-265F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

コンパクトサイズとカラーパネルを特長とする電子記録計。
機能を凝縮した小さなサイズなので、業務の邪魔になりません。
IP67の防水構造ですので、本体が汚れても、清拭・除菌して使用できます。
交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。
5色のカラーパネルは、色による識別管理を実現します。
サンプルの色・ケースの色・据付場所の色・グラフの色などで、業務の見える化を実現します。

用途
研究機関・医療機関における医薬品・臨床検査検体・原薬・化学薬品の管理システム
冷凍食品・生鮮食品・水産品・食肉・乳製品の安心安全を保証する温度管理
農林水産業・畜産・各種保守サービス業におけるモニタリング管理
ワイン・酒類のコンテナや生け花の保存・輸送での付加価値を上げる温湿度管理
絵画などの高額品の温湿度予防保全管理
ホワイト電源リチウム電池CR2025(1個)チャンネル数温度/1ch、湿度/1ch表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型温度測定範囲(℃)-40~80湿度測定範囲(%)0~99RH測定要素温度・湿度電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)測定精度(°)温度/±0.3(-10~50)・±0.5(-40~-10/50~80)、湿度/±5%液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位通信規格NFC通信規格(「RC-S380/S」が最低1台必要)、航空機に搭載可能記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)防水保護等級IP67(水深1mに30分)データ記録件数温度/各16000件、湿度/各16000件記録間隔1分~255分間隔(1秒単位で設定可能)
注意
※出荷時から通電状態ですが、記録は行っておりません。専用ソフトウェアにて記録開始の設定が必要です。
※データ読込には「RC-S380/S」が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする