異径小30型 もみすりロール ヰセキ バンドー化学 35174144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

もみすりロール ヰセキ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
幅(mm)76.2
外径(mm)170
内容量1個注文コード35174144品番異径小30型
参考基準価格(税別)¥21,880販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる

幅(mm)76.2外径(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応ドラム外径(mm)140
関連資料:適合表
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35174153
2021-03-24
用途: 農作業籾摺機械使用
電気・ガス・熱供給・水道業

安定した動作です作業能率が上がりました!ロール交換事はペア-同時交換をお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする