※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

もみすりロール ヰセキ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35174153 品番 異径大25型
参考基準価格(税別)¥25,380 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる

幅(mm)63.5 外径(mm)196 RoHS指令(10物質対応)対応 ドラム外径(mm)166
関連資料:適合表

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35174153
2021-03-24
用途:
農作業籾摺機械使用
電気・ガス・熱供給・水道業

安定した動作です作業能率が上がりました!ロール交換事はペア-同時交換をお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする